Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en cobalt et possède une tige de 13/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures en lettres. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 1/4 po. De plus, il a une cannelure en spirale de 3 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,4130 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures1
Profondeur de forage maximale3-7/8 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout5-1/4 po
Longueur de pointe de foret135
NormesAucune classification
Taille de foretZ
Système de mesureLettre
Finition - usinagePaille/bronze
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-7/8 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige13/32 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 33,62 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: