!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 8,3 MM, CANNELURE 75 MM L, 117 MM LO, COBALT

FORET COURT, FORET 8,3 MM, CANNELURE 75 MM L, 117 MM LO, COBALT

WESTWARD

FORET COURT, FORET 8,3 MM, CANNELURE 75 MM L, 117 MM LO, COBALT close
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
FORET COURT, FORET 8,3 MM, CANNELURE 75 MM L, 117 MM LO, COBALT

FORET COURT, FORET 8,3 MM, CANNELURE 75 MM L, 117 MM LO, COBALT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.80 / CHAQUE
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
  • N° article WSW6PRG6
  • N° de modèle du manufacturier 6PRG6
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en cobalt et possède une tige de 5/16 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 117 mm de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 75 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3268 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale75 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout117,00 mm
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 8,30 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 75,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 5/16 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification