!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 5,1 MM, CANNELURE 52 MM L, 86 MM LO, COBALT

FORET COURT, FORET 5,1 MM, CANNELURE 52 MM L, 86 MM LO, COBALT

WESTWARD

FORET COURT, FORET 5,1 MM, CANNELURE 52 MM L, 86 MM LO, COBALT close
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
FORET COURT, FORET 5,1 MM, CANNELURE 52 MM L, 86 MM LO, COBALT

FORET COURT, FORET 5,1 MM, CANNELURE 52 MM L, 86 MM LO, COBALT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.30 / CHAQUE
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
  • N° article WSW6PRD8
  • N° de modèle du manufacturier 6PRD8
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en cobalt et possède une tige de 3/16 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure de 86 mm de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 52 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2008 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale52 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout86,00 mm
  • Longueur de pointe de foret135
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret 5,10 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 52,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 3/16 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel