Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en cobalt et a une tige de 5/64 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 53 mm de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 27 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0866 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures1
Profondeur de forage maximale27 mm
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout53,00 mm
Longueur de pointe de foret135
NormesAucune classification
Taille de foret2,20 mm
Système de mesureMétrique
Finition - usinagePaille/bronze
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure27,00 mm
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige5/64 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca