!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 1,6 MM, CANNELURE 2 MM LO, 43 MM L, COBALT

FORET COURT, FORET 1,6 MM, CANNELURE 2 MM LO, 43 MM L, COBALT

WESTWARD

FORET COURT, FORET 1,6 MM, CANNELURE 2 MM LO, 43 MM L, COBALT close
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
FORET COURT, FORET 1,6 MM, CANNELURE 2 MM LO, 43 MM L, COBALT

FORET COURT, FORET 1,6 MM, CANNELURE 2 MM LO, 43 MM L, COBALT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.08 / CHAQUE
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
  • N° article WSW6NTA8
  • N° de modèle du manufacturier 6NTA8
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en cobalt et possède une tige de 1/16 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 43 mm de long. De plus, il possède une cannelure hélicoïdale de 20 mm, une tige droite, une direction de coupe à main droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0630 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale20 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout43,00 mm
  • Longueur de pointe de foret135
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret 1,60 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 20,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 1/16 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel