!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),COUPE ANSI NIVEAU A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

GANTS ENDUITS,G(9),COUPE ANSI NIVEAU A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

CONDOR

GANTS ENDUITS,G(9),COUPE ANSI NIVEAU A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS close
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
GANTS ENDUITS,G(9),COUPE ANSI NIVEAU A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

GANTS ENDUITS,G(9),COUPE ANSI NIVEAU A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.23 / PAIRE
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
  • N° article WWG49AD99
  • N° de modèle du manufacturier 49AD99
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor gris en taille G sont composés de PEHD. De plus, ils sont sans revêtement avec des coutures en polyester et des pouces à aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures. Ils sont dotés de manchettes en tricot, sont homologués EN 388 avec une cote de 3X42D et ont un tricot sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paumeSans revêtement
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques3X42D
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • RéversibleNon
  • SérieNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Support réflectifNon
  • Couleur du revêtement adhérentGant
  • Matériau de paumePEHD, fibre de verre
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3X42D
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Gris
  • Couleur Gris
  • Matériau de revêtement de la poignée Résistant aux coupures