!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),SABLÉ,PVC DOUBLE TREMPÉ,JERSEY DE COTON,63MIL

GANTS ENDUITS,TG(10),SABLÉ,PVC DOUBLE TREMPÉ,JERSEY DE COTON,63MIL

CONDOR

GANTS ENDUITS,TG(10),SABLÉ,PVC DOUBLE TREMPÉ,JERSEY DE COTON,63MIL close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,TG(10),SABLÉ,PVC DOUBLE TREMPÉ,JERSEY DE COTON,63MIL

GANTS ENDUITS,TG(10),SABLÉ,PVC DOUBLE TREMPÉ,JERSEY DE COTON,63MIL

CONDOR

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR2YEP6
  • N° de modèle du manufacturier 2YEP6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs de taille TG sont composés de jersey de coton. Ils sont par ailleurs enduits de PVC. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot et exempts de silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissu52 g/m²
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • Épaisseur63 mil
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Jersey de coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série Condor
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé