!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLVS,PUR,PUR,XL,BLK/WHT,PR

COATED GLVS,PUR,PUR,XL,BLK/WHT,PR

MCR SAFETY

COATED GLVS,PUR,PUR,XL,BLK/WHT,PR close
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
COATED GLVS,PUR,PUR,XL,BLK/WHT,PR

COATED GLVS,PUR,PUR,XL,BLK/WHT,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,14 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 157,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF92793PUXL
  • N° de modèle du manufacturier 92793PUXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant12 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot HyperMax
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Couleur Noir, blanc
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)