!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,CALIBRE 7/TRICT S/ COUTURE,TAILLE P/7,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,CALIBRE 7/TRICT S/ COUTURE,TAILLE P/7,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,CALIBRE 7/TRICT S/ COUTURE,TAILLE P/7,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,CALIBRE 7/TRICT S/ COUTURE,TAILLE P/7,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,CALIBRE 7/TRICT S/ COUTURE,TAILLE P/7,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,74 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 164,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF92745PUS
  • N° de modèle du manufacturier 92745PUS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.48 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains contre les abrasions, les déversements et autres dangers avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants de taille petite/sept sont fabriqués en polyuréthane et enHPPE, ce qui en fait un bon choix pour la protection sur le lieu de travail. L'épaisseur de calibre 7 offre une protection tandis que le tricot sans couture offre un confort pendant le travail.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurNoir, blanc
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot HyperMax
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)