!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI A6,CALIBRE 13/TRICT S/ COUTURE,TAILLE G/9,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI A6,CALIBRE 13/TRICT S/ COUTURE,TAILLE G/9,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI A6,CALIBRE 13/TRICT S/ COUTURE,TAILLE G/9,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI A6,CALIBRE 13/TRICT S/ COUTURE,TAILLE G/9,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI A6,CALIBRE 13/TRICT S/ COUTURE,TAILLE G/9,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.74 / PAIRE
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
  • N° article MSF92745PUL
  • N° de modèle du manufacturier 92745PUL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Informations sur le produit

Soyez en sécurité au travail et couvrez vos mains avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants bleus sont fabriqués en polyuréthane et enHPPE, ce qui les rend idéaux pour un large éventail de travaux. L'épaisseur de calibre 13 offre une protection tandis que le tricot sans couture offre un confort pendant le travail. Ces gants sont de taille grande/neuf et de niveau de coupe ANSI A6.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurNoir, blanc
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot HyperMax
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)