!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, PAUME

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, PAUME

CONDOR

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, PAUME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, PAUME

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, PAUME

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.55 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48UP81
  • N° de modèle du manufacturier 48UP81
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs sont de petite taille et composés de nylon. Ils sont par ailleurs dotés d’un polyuréthane, de coutures ANSI/ISEA 105, EN388 et d’un pouce enduit. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 4131X. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3884131X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Couleur du revêtement adhérentGant
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques 4131X
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant 9 po
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Noir
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Matériau de revêtement de la poignée Usage général
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande