!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A4,CAL 15/TRICOT S/COUT.,TLE G/9,BL/GR,POLYURTH/HPPE,PR

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A4,CAL 15/TRICOT S/COUT.,TLE G/9,BL/GR,POLYURTH/HPPE,PR

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A4,CAL 15/TRICOT S/COUT.,TLE G/9,BL/GR,POLYURTH/HPPE,PR close
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
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A4,CAL 15/TRICOT S/COUT.,TLE G/9,BL/GR,POLYURTH/HPPE,PR

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A4,CAL 15/TRICOT S/COUT.,TLE G/9,BL/GR,POLYURTH/HPPE,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.11 / PAIRE
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
  • N° article MSF92715PUL
  • N° de modèle du manufacturier 92715PUL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Évitez les dangers au travail avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants bleus et gris sont de taille grande/neuf et sont fabriqués en polyuréthane etHPPE. Ils ont un tricot sans couture et une épaisseur de calibre 15, ce qui les rend adaptés aux travaux nécessitant de la dextérité ou la manipulation de petites pièces. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI quatre et de niveau de coupe ANSI A4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM 3884-09
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA10 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • CouleurNoir, blanc
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot HyperMax
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau de paume Polyuréthane