Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Condor bleus de taille TG sont composés de PEHD. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et d’un pouce en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils ont une manchette en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance de 3X42B. Modèle tricoté sans coutures.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN388
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Propriétés électrostatiques3X42B
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantTricot sans coutures
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Couleur de la manchetteBleu
Support réflectifNon
CouleurBleu
Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3883X42B
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant10,5 po
Matériau de la doublure du gantPEHP
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
SérieNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEA3
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Couleur du revêtement adhérentGant
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca