!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA close
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
GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.63 / PAIRE
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
  • N° article WWG49AD92
  • N° de modèle du manufacturier 49AD92
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor bleus de petite taille sont composés de PEHD. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et d’un pouce en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils ont une manchette en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance de 3X42B. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques3X42B
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteBleu
  • Support réflectifNon
  • CouleurBleu
  • Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3X42B
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Gant
  • Matériau de paume Polyuréthane