!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

HEXARMOR

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA close
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
GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.69 / PAIRE
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
  • N° article HEX2085L
  • N° de modèle du manufacturier 2085-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Helix 2085 bleus/gris de grande taille sont composés de fibre de verre et de PEHD. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X43C. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X43C
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange fibre de verre et PEHP
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA33500
  • CouleurBleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA, CE, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Bleu
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Polyuréthane