!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,NIV COUPE ANSI A8/PERF 4/ABRSN 6,TP/6,11 PO L,GR/OR,HPPE/NITRILE,PR

GANTS,NIV COUPE ANSI A8/PERF 4/ABRSN 6,TP/6,11 PO L,GR/OR,HPPE/NITRILE,PR

BDG

GANTS,NIV COUPE ANSI A8/PERF 4/ABRSN 6,TP/6,11 PO L,GR/OR,HPPE/NITRILE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,NIV COUPE ANSI A8/PERF 4/ABRSN 6,TP/6,11 PO L,GR/OR,HPPE/NITRILE,PR

GANTS,NIV COUPE ANSI A8/PERF 4/ABRSN 6,TP/6,11 PO L,GR/OR,HPPE/NITRILE,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.59 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9628-6
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9628-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants en polyéthylène haute performance sans coutures sont gris avec un revêtement en nitrile sable orange vif sur les paumes. Ils sont de niveau de coupe ANSI A8, de niveau de perforation ANSI 4 et de niveau d'abrasion ANSI 6. Ces gants mesurent 11 pouces de long pour protéger le poignet et sont de très petite taille six.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • NormesANSI/ISEA 105-2016
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • SérieCut-X
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA20.000
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • CouleurGris, orange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile finition sableuse
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande