!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),PAUME TREMPÉE,NITRILE,ACRYLIQUE,13GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI

GANTS ENDUITS,G(9),PAUME TREMPÉE,NITRILE,ACRYLIQUE,13GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI

HEXARMOR

GANTS ENDUITS,G(9),PAUME TREMPÉE,NITRILE,ACRYLIQUE,13GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI close
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
GANTS ENDUITS,G(9),PAUME TREMPÉE,NITRILE,ACRYLIQUE,13GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI

GANTS ENDUITS,G(9),PAUME TREMPÉE,NITRILE,ACRYLIQUE,13GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 70,72 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 848,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2091L
  • N° de modèle du manufacturier 2091-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Hexarmor Rig Lizard Thin Lizzie 2091 noirs/rouges/jaunes taille G composés d’acrylique, de TPR et de fibre de verre. Enduits de nitrile, coutures en acryliques, résistants aux coupures et impacts, dotés de pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388, 4X43EP. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotAcrylique
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 N
  • Classement EN 3884X43EP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissu6 oz
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteHaute visibilité
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Normes ANSI/ISEA 105, ANS/ISEA 138, EN 388 4X43EP, EN 420
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 6600
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Couleur Noir, rouge, jaune