Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 92720NF noirs sont de taille TTG et composés de PEHD ainsi que d’acier. Revêtement en nitrile, coutures en PEHD, pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils présentent des manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI/ISEA 105
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA139,88 N
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant11,5 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Série92720NF
Compatible avec les écrans tactilesOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6542
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeNitrile
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca