!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION LISSE,TG,10 PO,NR/BLEU,NITRILE

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION LISSE,TG,10 PO,NR/BLEU,NITRILE

SHOWA

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION LISSE,TG,10 PO,NR/BLEU,NITRILE close
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
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION LISSE,TG,10 PO,NR/BLEU,NITRILE

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION LISSE,TG,10 PO,NR/BLEU,NITRILE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.96 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 858,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article BEM382XL09
  • N° de modèle du manufacturier 382XL-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs et bleus ont un revêtement en nitrile et une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a un niveau d'abrasion quatre, mesure 10 po longueur et est disponible en taille T grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotMicrofibre en nylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCE, EN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant11,25 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • SérieSHOWA 382
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)