!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(7), LISSE, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BL

GANTS ENDUITS, M(7), LISSE, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BL

SHOWA

GANTS ENDUITS, M(7), LISSE, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, M(7), LISSE, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BL

GANTS ENDUITS, M(7), LISSE, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BL

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.48 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2AFD4
  • N° de modèle du manufacturier 380M-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 380 noirs/bleus de taille moyenne sont composés de polyester. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 3121X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3883121X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2005, CE, EN388 3121
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Atlas
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, bleu
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande