!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 4,MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 4,MANCHETTE TRICOT

CONDOR

GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 4,MANCHETTE TRICOT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 4,MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 4,MANCHETTE TRICOT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.55 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60WF86
  • N° de modèle du manufacturier 60WF86
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits noirs/gris sont de très petite taille et sont conçus de nylon, de spandex, de nitrile/nylon et de spandex. Enduits de nitrile et dotés de coutures ANSI105, EN388. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance de 4131A. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Classement EN 3884131A
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques4131A
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteNoir/gris
  • CouleurNoir, gris
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI105, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Nylon, Spandex
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 8,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon, Spandex
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente 6
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 8000
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande