!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, ¾, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 5 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, ¾, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 5 ANSI, MANCHETTE TRICOT

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, ¾, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 5 ANSI, MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, ¾, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 5 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, ¾, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 5 ANSI, MANCHETTE TRICOT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,43 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 113,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFN96793XL
  • N° de modèle du manufacturier N96793XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.141 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety Ninja N96793 noirs/gris de très grande taille sont composés de nylon. Enduits de nitrile, pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 1 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,75 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Isolation Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)