!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU

GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU

GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.67 / PAIRE
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
  • N° article MSFN96790XL
  • N° de modèle du manufacturier N96790XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 887
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety Ninja N96790 noirs de très grande taille et sont composés de nylon. Enduits de nitrile, pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,75 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Matériau en tricot Nylon
  • Normes CE, EN388
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)