!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(8), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, G(8), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

SHOWA

GANTS ENDUITS, G(8), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, G(8), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, G(8), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.45 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG23PG80
  • N° de modèle du manufacturier 370BL-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 370B noirs/gris sont de grande taille et composés de nylon. Revêtement en nitrile et pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 1 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCE, EN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande