Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety NXG MG9694 noirs sont de grande taille et composés de nylon. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotNylon
NormesEN388
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane/nitrile à base d'eau
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gant3/4
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
IsolationNon
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantPoints
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
CouleurNoir
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca