!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A3,S/COUT./CAL 18,P/ÉCRAN TACTILE,TLE G/9,GR/NR,NTRL/HPPE,PR

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A3,S/COUT./CAL 18,P/ÉCRAN TACTILE,TLE G/9,GR/NR,NTRL/HPPE,PR

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A3,S/COUT./CAL 18,P/ÉCRAN TACTILE,TLE G/9,GR/NR,NTRL/HPPE,PR close
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
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A3,S/COUT./CAL 18,P/ÉCRAN TACTILE,TLE G/9,GR/NR,NTRL/HPPE,PR

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A3,S/COUT./CAL 18,P/ÉCRAN TACTILE,TLE G/9,GR/NR,NTRL/HPPE,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,28 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 183,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9278NFL
  • N° de modèle du manufacturier 9278NFL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains autour des objets tranchants avec ces gants gris et noirs résistants aux coupures. Ces gants de taille grande/neuf sont fabriqués en nitrile et enHPPE, avec une épaisseur de calibre 18, ce qui en fait un choix idéal lorsque vous avez besoin de dextérité et de flexibilité. Les gants ont un tricot sans couture pour plus de confort et sont compatibles avec les écrans tactiles. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI quatre et de niveau de coupe ANSI A3.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique9
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • CouleurNoir, blanc
  • Matériau de revêtement de la poignéeMousse de nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot HyperMax
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)