Gants enduits MCR Safety Ninja Therma Force N9690TC noirs/gris taille TTG composés d’HPPE acrylique. Dotés d’un revêtement en polyuréthane à base d'eau, d'un enduit de nitrile, de coutures HPPE, résistant aux coupures, avec des pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4XX4.
Technical Specs
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotPEHP diamant
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388, EN 511 X2X
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée avec isolation en tissu éponge acrylique
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînement-22 Degrees F
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeAcrylique, PEHD
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884XX4
IsolationOui
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane à base d'eau, nitrile