!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLVS,NITRILE/GLASS,XL,RD/SNP,PR

COATED GLVS,NITRILE/GLASS,XL,RD/SNP,PR

MCR SAFETY

COATED GLVS,NITRILE/GLASS,XL,RD/SNP,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLVS,NITRILE/GLASS,XL,RD/SNP,PR

COATED GLVS,NITRILE/GLASS,XL,RD/SNP,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.84 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFUT2953XL
  • N° de modèle du manufacturier UT2953XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Classement EN 3884544
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Température max.176 Degrees F
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA10 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • CouleurRouge, sel et poivre
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ASTM F1060 - 18, EN388
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9,25 po
  • Couleur du revêtement du gant Rouge
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande