Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Une combinaison de tricot HPPE gris et d'un revêtement en mousse de nitrile noir rend ces gants résistants aux coupures et confortables. De taille moyenne (huit) et de 10.25 pouces de longueur, ces gants de sécurité de style de coupe américaine ont également une manchette en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
NormesANSI/CE
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumePEHD
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique8
Longueur du gant10 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieCommand
Compatible avec les écrans tactilesOui
Force de perforation ANSI/ISEA116 N
CouleurGris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,98 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: