!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUPURES/CHALEUR/CHOCS, TTG/11, CAL 13, VT/NR/OR, ARAMIDE/BIOPOLY, PR

GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUPURES/CHALEUR/CHOCS, TTG/11, CAL 13, VT/NR/OR, ARAMIDE/BIOPOLY, PR

BDG

GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUPURES/CHALEUR/CHOCS, TTG/11, CAL 13, VT/NR/OR, ARAMIDE/BIOPOLY, PR close
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
GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUPURES/CHALEUR/CHOCS, TTG/11, CAL 13, VT/NR/OR, ARAMIDE/BIOPOLY, PR

GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUPURES/CHALEUR/CHOCS, TTG/11, CAL 13, VT/NR/OR, ARAMIDE/BIOPOLY, PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.32 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9677-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9677-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 934
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants de calibre 13, classés contre les éclats d'arcs électriques, mesurent 11 pouces de long et sont de taille très très grande/11. Ils sont en aramide tricoté sans couture de couleur verte et orange et ont des paumes enrobées de biopolymère noir avec une finition en micromousse. Ils sont résistants aux coupures, aux chocs et à la chaleur jusqu'à 212F. Ces gants ont des pouces latéraux, des poignets en tricot et une protection des articulations en caoutchouc TPR.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884X43DP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNéoprène, nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Température max.284 Degrees F
  • Taille - Numérique11
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Caractéristiques du gantGants de calibre 13, résistants aux arcs électriques, 11 po de long et taille TTG/13, vert et orange, tricotés sans couture en aramide, avec paumes enduites de biopolymère noir à finition micro-mousse, résistants aux coupures et aux chocs et résistants à la chaleur jusqu'à 284 degrés F, avec pouces de style aile, poignets tricotés et protection des jointures en caoutchouc TPR.
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes NFPA 70E
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité, poignet ourlé, haute visibilité, réfléchissant, bonne prise en main
  • Style de manchette Tricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Poids du tissu Cal. 13
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Valeur ATPV 10,3 cal/cm2
  • Série Arc Tek
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur de la manchette Vert
  • Support réflectif Oui
  • Couleur Noir, vert
  • Matériau de revêtement de la poignée Points en néoprène, points en nitrile
  • Matériau de paume Aramide