!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),PAUME TREMPÉE,ACRYLIQUE,NITRILE,13GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI

GANTS ENDUITS,TG(10),PAUME TREMPÉE,ACRYLIQUE,NITRILE,13GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI

HEXARMOR

GANTS ENDUITS,TG(10),PAUME TREMPÉE,ACRYLIQUE,NITRILE,13GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),PAUME TREMPÉE,ACRYLIQUE,NITRILE,13GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI

GANTS ENDUITS,TG(10),PAUME TREMPÉE,ACRYLIQUE,NITRILE,13GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.11 / PAIRE
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
  • N° article HEX2077XL
  • N° de modèle du manufacturier 2077-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Helix 2077 noirs/jaunes TG sont composés d’un mélange de molleton de coton/acrylique/fibre de verre. Ils présentent un revêtement en mousse de nitrile, des coutures en nylon/acier inoxydable, un pouce complet et sont résistants aux coupures. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot et sont homologués EN 388, 4X43E.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotAcrylique
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • NormesANSI/ISEA, CE, EN388 4X43E
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange acrylique et fibre de verre
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6600
  • Force de perforation ANSI/ISEA111 N
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Classement EN 388 4X43E
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 6 oz
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Helix
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Haute visibilité
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 132 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile