Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Hexarmor Helix 2077 noirs/jaunes TTTG sont composés d’un mélange de molleton de coton/acrylique/fibre de verre. Revêtement en mousse de nitrile, coutures en nylon/acier inoxydable, pouce complet et résistants aux coupures. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot et sont homologués EN 388, 4X43E.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotAcrylique
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsMolleton
NormesANSI/ISEA, CE, EN388 4X43E
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique12
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantMélange acrylique et fibre de verre
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6600
Force de perforation ANSI/ISEA111 N
CouleurNoir, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon classé
Classement EN 3884X43E
IsolationOui
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu6 oz
Taille - alphabétique3TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieHelix
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteHaute visibilité
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 132 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca