Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants gris Superior gloves Dexterity S13PNT enduits en taille M sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de mousse de nitrile microporeux et homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotNylon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2 500
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile microporeux
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant9,5 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA28 N
CouleurGris
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca