!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,12 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 73,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG484T56
  • N° de modèle du manufacturier 484T56
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.235 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor beige/bleu de taille TG sont fabriqués en coton/polyester. Ils sont enduits en latex, dotés de coutures ANSI/ISEA 105, EN388 et de pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 0 résistance aux perforations. Ils sont dotés de doigts complets, de poignets en tricot, et conformes à la norme EN 388 (2142X). Ils se caractérisent par un tricot sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3882142X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Support réflectifNon
  • CouleurBeige, noir
  • Matériau de revêtement de la poignéeUsage général
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques 2142X
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Couleur du revêtement adhérent Gant
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)