Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants Condor enduits noirs/jaunes sont de petite taille et composés de mousse et de kevlar. De plus, il sont dotés de coutures en latex, kevlar et de pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X44E. Modèle tricoté sans coutures.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3883X44E
IsolationNon
Double trempageNon
Propriétés électrostatiques3X44E
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant9,25 po
Matériau de la doublure du gantNylon
Fini de l'enduit du gantRugueux
RéversibleNon
SérieNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteNoir/jaune
Support réflectifNon
CouleurNoir, jaune
Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Matériau d'isolation des gantsMousse
NormesANSI 105, EN388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantTricot sans coutures
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de vente7
Force de perforation ANSI/ISEA4
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Couleur du revêtement adhérentGant
Matériau de paumeLatex
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca