!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, 10 GA

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, 10 GA

SHOWA

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, 10 GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, 10 GA

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, 10 GA

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.42 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1PA41
  • N° de modèle du manufacturier 330XL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 330 noirs/gris sont de très grande taille et sont composés de polyester. De plus, il sont enduits de latex et dotés de pouces renforcés Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2142X. Ils sont dotés d’un pouce avec fourche renforcée.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3882142X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 3
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes CE, EN388
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande