!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,10GA

GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,10GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,10GA close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,10GA

GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,10GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,94 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 83,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG48UR55
  • N° de modèle du manufacturier 48UR55
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.242 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor bleus/gris TG sont composés de polyester. Ils sont dotés d’un revêtement en latex, de coutures ANSI/ISEA 105, EN388 et d’un pouce naturel. Homologués ANSI/ISEA niveau 0 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 3142X. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques3142X
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • SérieNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Couleur du revêtement adhérentGant
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3142X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Gris
  • Support réflectif Non
  • Couleur Bleu, gris
  • Matériau de revêtement de la poignée Usage général
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)