!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,10GA

GANTS ENDUITS,P(7),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,10GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,P(7),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,10GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,P(7),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,10GA

GANTS ENDUITS,P(7),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,10GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.51 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48UR52
  • N° de modèle du manufacturier 48UR52
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.186 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor bleus/gris de petite taille sont composés de polyester. Ils sont dotés d’un revêtement en latex, de coutures ANSI/ISEA 105, EN388 et d’un pouce naturel. Homologués ANSI/ISEA niveau 0 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 3142X. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques3142X
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9,5 po
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • SérieNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Couleur du revêtement adhérentGant
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3142X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Gris
  • Support réflectif Non
  • Couleur Bleu, gris
  • Matériau de revêtement de la poignée Usage général
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande