!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA

GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA

GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,20 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 134,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9370XL
  • N° de modèle du manufacturier 9370XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9370 jaunes de taille TG sont en Kevlar. Non enduits, dotés de coutures en Kevlar et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant11 po
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Série9370
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeKevlar
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)