Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 93860 bleus/jaunes de taille TG sont composés de Kevlar et d’acier inoxydable. Ils sont sans revêtement, ont des coutures en Kevlar et en acier inoxydable et un pouce renforcé. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
NormesANSI/ISEA 105
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Sans latexNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant15 po
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieMemphis HERO
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumeKevlar, nylon, acier inoxydable
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurBleu, jaune
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,77 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: