!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,10GA,12PQT

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,10GA,12PQT

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,10GA,12PQT close
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
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,10GA,12PQT

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,10GA,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,40 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 100,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9390L
  • N° de modèle du manufacturier 9390L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9390 jaunes grande taille sont en Kevlar. Non enduits, homologués ANSI/ISEA niveau A2 contre les coupures et manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Matériau de paumeKevlar
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)