!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINI PLISSÉ,CALIBRE 10,TLE 6,GRIS/BLEU,CTCHC LATEX NATUREL

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINI PLISSÉ,CALIBRE 10,TLE 6,GRIS/BLEU,CTCHC LATEX NATUREL

POWERFLEX

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINI PLISSÉ,CALIBRE 10,TLE 6,GRIS/BLEU,CTCHC LATEX NATUREL close
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
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINI PLISSÉ,CALIBRE 10,TLE 6,GRIS/BLEU,CTCHC LATEX NATUREL

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINI PLISSÉ,CALIBRE 10,TLE 6,GRIS/BLEU,CTCHC LATEX NATUREL

POWERFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,74 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 538,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL80-100-6PP
  • N° de modèle du manufacturier 80-100-6PP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris et bleus enduits ont un revêtement en latex de caoutchouc naturel a/une fini froissée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire a une épaisseur de calibre 10, un niveau d'abrasion quatre et est disponible en taille 6.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3882142B
  • IsolationNon
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Fini de l'enduit du gantPlissée
  • Nb de paires par paquet144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 2142B, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Latex de caoutchouc naturel
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 9 1/4 po
  • Épaisseur Cal. 10
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Bleu, gris