!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS PREDATOR, P, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, NITRILE, RUGUEUX, MANCHETTE INTÉGRALE, 12 PQ

GANTS ENDUITS PREDATOR, P, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, NITRILE, RUGUEUX, MANCHETTE INTÉGRALE, 12 PQ

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS PREDATOR, P, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, NITRILE, RUGUEUX, MANCHETTE INTÉGRALE, 12 PQ close
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
GANTS ENDUITS PREDATOR, P, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, NITRILE, RUGUEUX, MANCHETTE INTÉGRALE, 12 PQ

GANTS ENDUITS PREDATOR, P, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, NITRILE, RUGUEUX, MANCHETTE INTÉGRALE, 12 PQ

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,56 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 126,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9761RS
  • N° de modèle du manufacturier 9761RS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits bleus/blancs sont de petite taille. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 2 pour leur résistance aux coupures/niveau 4 pour leur résistance aux perforations. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Taille - alphabétiqueP
  • Épaisseur16 mil
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Normes EN388
  • Longueur du gant 11 po
  • Sans silicone Non
  • Couleur Bleu, blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)