!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG, SABLÉ, PVC, ¾, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, 1 PR

GANTS ENDUITS, TG, SABLÉ, PVC, ¾, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, 1 PR

NORTH

GANTS ENDUITS, TG, SABLÉ, PVC, ¾, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, 1 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, TG, SABLÉ, PVC, ¾, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, 1 PR

GANTS ENDUITS, TG, SABLÉ, PVC, ¾, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, 1 PR

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,70 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 128,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONNF11X10
  • N° de modèle du manufacturier NF11X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits noirs/rouges présentent une très grande taille. Ils sont par ailleurs enduits de PVC et homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures, les abrasions, les lacérations et les perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • NormesEN420, EN388
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Taille - alphabétique TG
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande