!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2TG(11),PAUME TREMPÉE,PVC,TEMP MIN -22 ° F,NYLON,15GA,ENTIER

GANTS ENDUITS,2TG(11),PAUME TREMPÉE,PVC,TEMP MIN -22 ° F,NYLON,15GA,ENTIER

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,2TG(11),PAUME TREMPÉE,PVC,TEMP MIN -22 ° F,NYLON,15GA,ENTIER close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ENDUITS,2TG(11),PAUME TREMPÉE,PVC,TEMP MIN -22 ° F,NYLON,15GA,ENTIER

GANTS ENDUITS,2TG(11),PAUME TREMPÉE,PVC,TEMP MIN -22 ° F,NYLON,15GA,ENTIER

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$8.01 / PAIRE

Votre prix : 16,01 $ / PAIRE
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
  • N° article MSFN9690FCOXXL
  • N° de modèle du manufacturier N9690FCOXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Informations sur le produit

Gants enduits MCR Safety Ninja Ice N9690FCO oranges TTG composés d’acrylique et de nylon. Avec revêtement en PVC, coutures en nylon, résistants aux coupures et pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes, homologués EN 388 avec une résistance de 3XX2 et supportent une température maximale de 280 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388, EN 511 X2X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée avec isolation en tissu éponge acrylique
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant11,25 po
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieNinja Ice
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2300
  • Force de perforation ANSI/ISEA53 N
  • CouleurOrange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3XX2
  • Isolation Oui
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Température max. 280 Degrees F
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Arbre d'entraînement -22 Degrees F
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Polyuréthane hydrofuge, tissu éponge acrylique
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)