!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),SABLÉ,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,12PQT

GANTS ENDUITS,TG(10),SABLÉ,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,12PQT

SUPERIOR GLOVE

GANTS ENDUITS,TG(10),SABLÉ,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,12PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,TG(10),SABLÉ,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,12PQT

GANTS ENDUITS,TG(10),SABLÉ,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,12PQT

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.75 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13BPVC10
  • N° de modèle du manufacturier S13BPVC10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris Superior gloves Dexterity S13BPVC enduits en taille TG sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de PVC et homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux perforations. Doigts complets, manchettes en tricot et exempts de silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA48 N
  • CouleurGris
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9,75 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande