Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants enduits Condor rouges/blancs de grande taille composés de coton/polyester. Enduits de PVC et dotés de pouces ergonomiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 0 résistance aux perforations. Doigts complets, manchette en tricot, homologués EN 388 313XX.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
Classement EN 388313XX
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotCoton
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN388
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPVC
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant10,25 po
Couleur du revêtement du gantBlanc
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurRouge, blanc
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca