!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, PROTECTION CONTRE LE FROID, ENDUIT PVC, MANCHETTE GANTELET, G, BLANC/ORANGE

GANTS ENDUITS, PROTECTION CONTRE LE FROID, ENDUIT PVC, MANCHETTE GANTELET, G, BLANC/ORANGE

CONDOR

GANTS ENDUITS, PROTECTION CONTRE LE FROID, ENDUIT PVC, MANCHETTE GANTELET, G, BLANC/ORANGE close
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
GANTS ENDUITS, PROTECTION CONTRE LE FROID, ENDUIT PVC, MANCHETTE GANTELET, G, BLANC/ORANGE

GANTS ENDUITS, PROTECTION CONTRE LE FROID, ENDUIT PVC, MANCHETTE GANTELET, G, BLANC/ORANGE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.62 / PAIRE
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
  • N° article CDR4NMU4
  • N° de modèle du manufacturier 4NMU4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Condor oranges de grande taille composés de coton/polyester. Revêtement en PVC, coutures en coton et pouces en aile. Ils présentent une couverture intégrale des doigts avec des manchettes de gantelet.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotCoton
  • IsolationOui
  • Performance du gantCoton, doubure en polyester
  • Style de manchetteManchette
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Poids du tissu8 oz
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieCondor
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Matériau de paumePVC
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 12 po
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Orange
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)