!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,M(8),SABLÉ,PVC DOUBLE TREMPÉ,JERSEY DE COTON,63MIL

GANTS ENDUITS,M(8),SABLÉ,PVC DOUBLE TREMPÉ,JERSEY DE COTON,63MIL

CONDOR

GANTS ENDUITS,M(8),SABLÉ,PVC DOUBLE TREMPÉ,JERSEY DE COTON,63MIL close
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
GANTS ENDUITS,M(8),SABLÉ,PVC DOUBLE TREMPÉ,JERSEY DE COTON,63MIL

GANTS ENDUITS,M(8),SABLÉ,PVC DOUBLE TREMPÉ,JERSEY DE COTON,63MIL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.56 / PAIRE
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
  • N° article CDR2YEP5
  • N° de modèle du manufacturier 2YEP5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs sont de taille moyenne et composés de jersey de coton. Ils sont par ailleurs enduits de PVC. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot et exempts de silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau du revêtement intérieurPVC
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10,25 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Jersey de coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 52 g/m²
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Épaisseur 63 mil
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)