!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES,PVC/CTTN JERSEY,M,BLACK,PR

COATED GLOVES,PVC/CTTN JERSEY,M,BLACK,PR

CONDOR

COATED GLOVES,PVC/CTTN JERSEY,M,BLACK,PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COATED GLOVES,PVC/CTTN JERSEY,M,BLACK,PR

COATED GLOVES,PVC/CTTN JERSEY,M,BLACK,PR

CONDOR

Prix en liquidation :
$1.14 / PAIRE

Votre prix : 4,55 $ / PAIRE
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
  • N° article CDR2YEN8
  • N° de modèle du manufacturier 2YEN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10,25 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Jersey de coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 52 g/m²
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Épaisseur 43 mil
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir